Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 600 B, 800T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 600 B, 800T
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, 600 B, 800T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3024
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-843
EAN/GTIN:
     4036088081156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
Eurorack 19-Zoll-Fachboden, stationär, volle Tiefe / Verkürzte Tiefe mit einer Tragfähigkeit von 75 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
477 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
88.1 mm
Länge:
680 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 86,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 87,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.