Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Glastür 180° Öffnungswinkel, 29 HE 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Glastür 180° Öffnungswinkel, 29 HE 600W
Eurorack Glastür 180° Öffnungswinkel, 29 HE 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H2973
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-239
EAN/GTIN:
     4036088079436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür mit Öffnungswinkel 180° und Schwenkhebelgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1398 mm
Material:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
29 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,68*
€ 402,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 433,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.