Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm,Bürstenleiste/Kabelfingern, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm,Bürstenleiste/Kabelfingern, RA
Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm,Bürstenleiste/Kabelfingern, RA
Artikel-Nr.:
     4502-85H2276
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-152
EAN/GTIN:
     4036088222924
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Geschlossene Platten und Platten mit Ausbrüchen für Front-to-Back-Verkabelung mit Bürstenleiste und Kabelfingern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abschottblende
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
52 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
11.467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, schroff bürstenleiste, gehäuse, zubehör, Blende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,71*
€ 315,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 264,66*
€ 319,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60130850
ab € 17,62*
Zubehör
Schroff
21130-656
ab € 50,27*
Zubehör
Schroff
21130-655
ab € 152,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.