Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1600 H, 800 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1600 H, 800 B
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1600 H, 800 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2096
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-936
EAN/GTIN:
     4036088217289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Die perforierte Tür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht einen stärkere Anpressdruck der Tür an den Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verzieht und die Tür erhält zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
33 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,09*
€ 562,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.