Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1200 H, 600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1200 H, 600 B
Perforierte Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1200 H, 600 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2091
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-931
EAN/GTIN:
     4036088217234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Die perforierte Tür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht einen stärkere Anpressdruck der Tür an den Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verzieht und die Tür erhält zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
24 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.