Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizelement
>
Wärmetauscher
>
Artikel
RackChiller Hintertür-Kühler, aktiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher, Lüfter, 2000 H,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H2049
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
21130-806
EAN/GTIN:
4036088218224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher
Abbildung kann abweichen. Der RackChiller Rücktür Türkühler (Rear Door Cooler) ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, ausgelegt für das Management von Kühlanforderungen mit hoher Wärmelast in Server-, Computer- und Speicherracks mit hoher Leistungsdichte. Der RDC wird als separate Rücktür mit einem zusätzlichen Rahmen an den Geräteracks installiert, so dass er in bestehenden Racks nachgerüstet werden kann. Die vom IT Equipment abgegebene Wärme wird durch den Luft-Wasser-Wärmetauscher abgeführt und in den Wasserkreislauf der Kälteverteilung übertragen, so dass dem IT-Raum keine Wärme zugeführt wird. An der Tür montierte Lüfter unterstützen den Luftstrom der IT-Geräte, um den Druckverlust des Wärmetauschers zu überwinden. Die integrierte Steuereinheit regelt den Wasserdurchsatz um die Zulufttemperatur konstant zu halten, und die Lüftergeschwindigkeit, um eine (konfigurierbare) Druckdifferenz zwischen Rack und IT-Raum aufrechtzuerhalten. Das gesamte System ist in eine ästhetisch ansprechend gestaltete, perforierte Tür.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
333 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Kühlkörper und Pasten
>
Flüssigkeitskühler
Weitere Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Heat Sink
,
Kühlkörper
,
Flüssigkeitskühlelement
,
Flüssigkeitskühler
,
Flüssigkeitskühlkörper
,
Radiator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.187,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.187,70*
€ 13.313,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.143,62*
€ 13.260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.055,46*
€ 13.156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.020,81*
€ 13.114,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.007,01*
€ 13.098,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anzeige/Bedienfeld, aktiv, (L x H) 72 mm x 36 mm, 23130-621
Schroff
23130-621
€ 341,19*
Zubehör
RackChiller Rear Door Motorbetriebenes Regelventil, aktiv und passiv
Schroff
23130-607
€ 676,68*
Zubehör
Wasser Sensor Set, Edelstahl, 23130-608
Schroff
23130-608
€ 688,55*
Zubehör
Wasseranschluss, Edelstahl, 23130-593
Schroff
23130-593
€ 586,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.