Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 42 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 42 HE
Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 42 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H2009
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-745
EAN/GTIN:
     4036088144530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkrahmen
schroff schwenkrahmen
Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite. Der Varistar Schwenkrahmen verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg, einen 120° Schwenkbereich und einen flexiblen Drehpunkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 42he schwenkrahmen, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,76*
€ 470,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60220003
ab € 3,404*
Zubehör
Schroff
23130158
ab € 48,42*
Zubehör
Schroff
60113267
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.