Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, Varistar, 19 Zoll, ausziehbar, 30 kg, 7021RAL, 600 B 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden, Varistar, 19 Zoll, ausziehbar, 30 kg, 7021RAL, 600 B 800 T
Fachboden, Varistar, 19 Zoll, ausziehbar, 30 kg, 7021RAL, 600 B 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1853
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-345
EAN/GTIN:
     4036088141935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Varistar 19"-Fachboden, stationär mit 30 kg Tragkraft, perforiert für einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
417 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
700 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, geräteboden schroff, 19 zoll geräteboden, fachboden 600mm x 1000mm, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Bodenplatte, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 163,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 165,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.