Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür für Einhausung, manuell, 1200 B, RA, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür für Einhausung, manuell, 1200 B, RA, RAL 7021
Schiebetür für Einhausung, manuell, 1200 B, RA, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H1759
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-060
EAN/GTIN:
     4036088216763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Türen zum Schließen von Gängen in verschiedenen Ausführungen mit manueller und automatischer Öffnung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebetür
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarzgrau
Material:
Aluminium/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
147.929 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.908,65*
€ 2.046,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.055,91*
€ 2.193,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,47*
€ 2.610,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,05*
€ 2.590,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,83*
€ 2.521,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,17*
€ 2.480,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,91*
€ 2.446,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130059
ab € 34,10*
Zubehör
Schroff
21130611
ab € 26,73*
Zubehör
Schroff
21130040
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.