Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl
Linsenkopfschraube, TX, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H1719
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120-200
EAN/GTIN:
     4036088111648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben m6x16
linsenkopfschraube m6
Packung mit 50 Stück, Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16, T30.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
6 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,69*
€ 40,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-131
ab € 18,51*
Zubehör
Schroff
21120132
ab € 154,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.