Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 34 HE 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 34 HE 800 T
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 34 HE 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1670
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21117-170
EAN/GTIN:
     4036088078446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1567 mm
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Teilung:
34 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 396,05*
€ 475,10*
Frei Haus
ab € 397,61*
€ 475,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,10*
€ 565,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.