Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 20 HE 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 20 HE 800 T
Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 20 HE 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1667
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21117-167
EAN/GTIN:
     4036088078385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
998 mm
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Teilung:
20 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
15.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 357,45*
€ 425,30*
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 425,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.