Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Einschub, 3 HE, (B x H x T) 403 x 132.6 x 460 mm, Aluminium, silber, 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Einschub, 3 HE, (B x H x T) 403 x 132.6 x 460 mm, Aluminium, silber, 208
19 Zoll Einschub, 3 HE, (B x H x T) 403 x 132.6 x 460 mm, Aluminium, silber, 208
Artikel-Nr.:
     4502-85H1499
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-630
EAN/GTIN:
     4036088222177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubgehäuse
19 Zoll-Einschubgehäuse
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung verfügt über perforierte Deck- und Bodenbleche zur verbesserten Luftzirkulation und Wärmeableitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub, 3 HE
Breite:
403 mm
Farbe:
silber
Höhe:
132.6 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
460 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 211,13*
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 211,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 218,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,87*
Zubehör
nVent Schroff
20860-258
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.