Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Einschub, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 280 mm, Aluminium, silber, 20860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Einschub, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 280 mm, Aluminium, silber, 20860
19 Zoll Einschub, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 280 mm, Aluminium, silber, 20860
Artikel-Nr.:
     4502-85H1486
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-611
EAN/GTIN:
     4036088222153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubgehäuse
19 Zoll-Einschubgehäuse
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung verfügt über ein geschlossenes Deck-/Bodenblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub, 4 HE
Breite:
403 mm
Farbe:
silber
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,87*
Zubehör
nVent Schroff
20860-259
ab € 22,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.