Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO, Euroboard-Montagesatz für EN 60603-2Steckverbinder, 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultipacPRO, Euroboard-Montagesatz für EN 60603-2Steckverbinder, 2 HE
MultipacPRO, Euroboard-Montagesatz für EN 60603-2Steckverbinder, 2 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1442
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-117
EAN/GTIN:
     4036088027543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Mit Hilfe der Innenausbausätze können Europakarten und Doppeleuropakarten horizontal in den 19-Zoll Einschub eingebaut werden (IEC 60297).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesatz
Höhe:
88.1 mm
Länge:
80 mm
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 31,82*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 35,52*
1
€ 8,95*
ab € 27,69*
€ 40,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.