Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter für AdvancedMC-Carrier (Compact und Full-size-Module), Schließer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mikroschalter für AdvancedMC-Carrier (Compact und Full-size-Module), Schließer
Mikroschalter für AdvancedMC-Carrier (Compact und Full-size-Module), Schließer
Artikel-Nr.:
     4502-85H1384
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-235
EAN/GTIN:
     4036088061325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Microschalter
Mikroschalter
Packung mit 10 Stück, Mikroschalter für AMC Carrier und Compact und Full-Size-Module, Schließer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mikroschalter, Schließer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 24,68*
1
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 24,68*
€ 29,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,51*
€ 26,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,06*
€ 26,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,12*
€ 25,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,41*
€ 20,72
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,741* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 49,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.