Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für HF-Kassetten, Nachrüstbare EMC Schirmung mit Stahldichtung, 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für HF-Kassetten, Nachrüstbare EMC Schirmung mit Stahldichtung, 3 HE
Frontplatte für HF-Kassetten, Nachrüstbare EMC Schirmung mit Stahldichtung, 3 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1180
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-098
EAN/GTIN:
     4036088063435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitend, mit seitlichen Slots für eine EMV-Dichtung aus Edelstahl (bitte separat bestellen), eingepresster Ausrichtungsstift; trapezförmiger Griff, grau, PPE, UL 94 V-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
141.9 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,44*
Zubehör
Schroff
30809-669
ab € 40,87*
Zubehör
Schroff
30809-670
ab € 55,18*
Zubehör
Schroff
30809-646
ab € 39,67*
Zubehör
Schroff
30809-640
ab € 32,07*
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,15*
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8355*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,88*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.