Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 25 x 119 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, SCHROFF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 25 x 119 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, SCHROFF, 2
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 25 x 119 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, SCHROFF, 2
Artikel-Nr.:
     4502-85H0940
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-146
EAN/GTIN:
     4036088114328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Höhe:
25 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
8 W
Nennspannung:
115 V
Schalldruckpegel:
29 dB
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom:
84 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.356 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 115 vac, gehäuse, zubehör, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,86*
€ 44,00*
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60715029
ab € 97,85*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,84*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 3,99*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.