Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0711
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-859
EAN/GTIN:
     4036088220906
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Gehäuse-Zubehör
Zum Anschrauben von abisolierten Erdungskabeln oder Erdungskabel mit Endstück. Anschraubpunkte M5 im Abstand von 15 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Höhe:
15 mm
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tragschiene, Sammelschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.