Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 47 HE 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 47 HE 600W
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 47 HE 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H0625
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20117-752
EAN/GTIN:
     4036088077692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür mit Öffnungswinkel 120°. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
523 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
2145 mm
Material:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,31*
€ 464,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 499,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.