Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, Universal, Schwerlast, 2 HE 450L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Teleskopschiene, Universal, Schwerlast, 2 HE 450L
Teleskopschiene, Universal, Schwerlast, 2 HE 450L
Artikel-Nr.:
     4502-85H0605
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-193
EAN/GTIN:
     4036088202544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Teleskopschienen mit 10 bis 100 kg Tragkraft, >100 % Auszugslänge und mit seitlicher Montagemöglichkeit auf 19 Zoll. Aufgrund der äußerst robusten Konstruktion und der hohen Tragfähigkeit können die Teleskopschienen auch bei sehr schweren Gehäusen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Breite:
19.1 mm
Höhe:
53.1 mm
Länge:
450 mm
Material:
Stahl
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, Gehäuse, Teleskopschiene, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 135,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 137,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,51*
€ 163,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,42*
€ 161,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,75*
€ 148,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,21*
€ 144,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,57*
€ 128,01
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 53,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120165
ab € 24,30*
Zubehör
Schroff
21120166
ab € 24,15*
Zubehör
Schroff
21120164
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.