Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Sammelschiene mit FASTON Verbindungen, 2-polig, Messing unbehandelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H0553
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
20100-006
EAN/GTIN:
4036088054112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Sammelschiene für FASTON 6,3 x 0,8 mm, 2-polig, Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromschiene
Breite:
13 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
1900 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
gehäuse, zubehör
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Tragschiene
,
Sammelschiene
,
Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
,
Haustechnik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 97,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 103,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHROFF Befestigung mit Isolieranschlag - HALTEWINKEL Z.FIXIERUNG 10ST
Schroff
20100019
ab € 15,38*
Zubehör
SCHROFF Befestigung mit Isolieranschlag für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.ANSCHLAG STROMSCH.4ST
Schroff
20100030
ab € 9,31*
Zubehör
SCHROFF Befestigungsbügel für Stromschiene 1-, 2-polig - BEFEST.BUEGEL F.STROMSCH.4ST
Schroff
20100028
ab € 10,64*
Zubehör
SCHROFF Befestigungswinkel für Schrankmontage - BEF.WINKEL 90GRD F.BUEGEL 4ST
Schroff
20100029
ab € 23,45*
Zubehör
SCHROFF Bezeichnungsschild mit Transparentabdeckung - BEZ.SCHILD MIT ABDECKUNG
Schroff
20100013
ab € 17,54*
Zubehör
SCHROFF Isolieranschlag für gekürzte Stromschiene 1-, 2-polig - ENDSTUECK Z.FIXIERUNG 10STK
Schroff
20100009
ab € 3,76*
Zubehör
SCHROFF Isolieranschlag für Stromschiene 1 ... 4-polig - PVC-TRENNSTEG F.LEITER 10ST
Schroff
20100021
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen