Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 HE Schrank mit verglaster Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 600 mm, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 HE Schrank mit verglaster Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 600 mm, I
16 HE Schrank mit verglaster Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 600 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-85H0519
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     15230-020
EAN/GTIN:
     4036088087813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schränke mit Aluminiumrahmen mit Glastür und Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
16 HE Schrank mit verglaster Tür und Rückwand
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
767 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 628,77*
€ 727,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 636,19*
€ 736,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,74*
€ 876,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,72*
€ 865,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,06*
€ 825,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,88*
€ 799,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,19*
€ 757,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.