Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Kassette für Europakarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Kassette für Europakarten
Baugruppen-Kassette für Europakarten
Artikel-Nr.:
     4502-84H488
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     248-071-55
EAN/GTIN:
     4099889577242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lieferung ohne Kontaktstreifen, bitte separat bestellen, Baugruppen-Kassetten für Europakarten Typ 248. EMV-schirmbar, durch gesondert zu bestellende Kontaktstreifen, mit offener Rückwand, zur Aufnahme von mehreren Steckverbindern nach DIN 41612 zur internen Verdrahtung. Technische Merkmale (Typ, Höhe HE, Tiefe T, TE, Breite B): 24-8071-55, 3 HE, T 170 mm, TE 21, B 106,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppe-Kassette
Breite:
106.3 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
170 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4506 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Steckblock, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.