Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, IO-Link, Analogsignal, 16 bar, Ø 54 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, IO-Link, Analogsignal, 16 bar, Ø 54 mm,
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, IO-Link, Analogsignal, 16 bar, Ø 54 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-82P8358
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM8050
EAN/GTIN:
     4021179245449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
durchflusssensor
Abbildung kann abweichen. Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SM8050, IFM electronic Features * Präzise Messung von Durchfluss und Mediumtemperatur * Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik * Mit Analogausgang und IO-Link-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
IO-Link, Analogsignal
Druck:
16 bar
Durchmesser:
54 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl/PBT-GF20/FKM/TPE
Medium:
leitfähige Flüssigkeiten/Wasser
Messbereich:
0,2-100 l/min
Montage:
G 1 Außengewinde
Produkt-Art:
magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Schaltfunktion:
Schließer/Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.575 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,13*
€ 612,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,49*
€ 613,10*
Frei Haus
ab € 572,13*
€ 618,46*
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 582,63*
€ 628,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 790,81*
€ 843,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,66*
€ 1.003,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,72*
€ 996,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,04*
€ 971,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,36*
€ 954,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.