|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8346 Herst.-Nr.: SM6604 EAN/GTIN: 4021179286268 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SM6604, IFM electronic Features * Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur * Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik * Für den Einsatz in wassergekühlten Kühlkreisläufen * Mit zwei präzisen Analogausgängen * Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Ausführung: | mit Display, Analogsignal | Druck: | 16 bar | Durchmesser: | 54 mm | Gehäusematerial: | Edelstahl/PBT-GF20/FKM/TPE/PC | Medium: | leitfähige Flüssigkeiten/Wasser | Messbereich: | 0,1-25 l/min, 0,03-6,6 gpm | Montage: | Gewindeanschluss 1/2" NPT | Produkt-Art: | magnetisch-induktiver Durchflusssensor | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.52315 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 556,49* | € 609,15* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 555,87* | € 609,70* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 555,34* | € 609,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 559,04* | € 615,20* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 743,47* | € 811,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|