|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8328 Herst.-Nr.: SM2004 EAN/GTIN: 4021179274128 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, SM2004, IFM electronic Features * Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur * Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik * Für den Einsatz in wassergekühlten Kühlkreisläufen * Mit zwei präzisen Analogausgängen * Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Ausführung: | mit Display, Analogsignal | Druck: | 16 bar | Gehäusematerial: | Edelstahl/PBT-GF20/FKM/TPE-U/PEI | Medium: | leitfähige Flüssigkeiten/Wasser | Messbereich: | 5-600 l/min, 0,3-36 m³/h, 80-9510 gph, 1,3-158,5 gpm | Montage: | Gewindeanschluss G 2 | Produkt-Art: | magnetisch-induktiver Durchflusssensor | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3.147 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 850,41* | € 905,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 843,87* | € 905,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 865,92* | € 913,80* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 892,26* | € 944,45* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.176,22* | € 1.226,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|