|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P3093 Herst.-Nr.: EBC060 EAN/GTIN: 4021179268448 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Zentralverteiler, EBC060, IFM electronic Features * Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen * Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel * Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage * Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag * Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb Weitere Informationen:  |  | IO Ports: | 4 x M8 | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68 | Signalart: | NPN | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.088 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 51,49* | € 63,59* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 51,42* | € 63,71* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 51,65* | € 63,78* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 51,83* | € 64,00* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,57* | € 80,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|