|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P3092 Herst.-Nr.: EBC059 EAN/GTIN: 4021179268431 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Zentralverteiler, EBC059, IFM electronic Features * Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen * Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel * Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage * Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag * Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb Weitere Informationen:  |  | IO Ports: | 4 x M8 | Kabellänge: | 10 m | Leistungsanschluss: | Kabel | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68 | Signalart: | NPN | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.6485 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 82,73* | € 96,67* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 83,10* | € 96,78* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 83,15* | € 96,88* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 82,92* | € 97,15* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 110,91* | € 123,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|