Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12, EBC020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12, EBC020
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12, EBC020
Artikel-Nr.:
     4502-82P3057
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EBC020
EAN/GTIN:
     4021179249102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Zentralverteiler, EBC020, IFM electronic Features * Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel * Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage * Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung * Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
Weitere Informationen:
IO Ports:
6 x M12
Kabellänge:
5 m
Leistungsanschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67/IP68
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7665 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 132,36*
€ 145,84*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,92*
€ 146,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,74*
€ 146,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,51*
€ 147,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 195,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.