Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, EBC002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, EBC002
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, EBC002
Artikel-Nr.:
     4502-82P3039
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EBC002
EAN/GTIN:
     4021179248921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Zentralverteiler, EBC002, IFM electronic Features * Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel * Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage * Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung * LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Weitere Informationen:
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M23
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,85*
€ 82,30*
€ 4,98*
ab € 71,06*
€ 82,42*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,32*
€ 84,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,72*
€ 84,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 109,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.