Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12, E11775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12, E11775
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12, E11775
Artikel-Nr.:
     4502-82P1784
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E11775
EAN/GTIN:
     4021179039505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Zentralverteiler, E11775, IFM electronic Features * Speziell für den Einsatz im Nassbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie * Hygienegerechtes Design ohne Ecken und Kanten * Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Große Anzahl an Steckplätzen
Weitere Informationen:
IO Ports:
8 x M12
Kabellänge:
10 m
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP69K
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.7855 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,78*
€ 323,20*
Frei Haus
ab € 269,60*
€ 325,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,26*
€ 332,08*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,95*
€ 334,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 351,54*
€ 403,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,05*
€ 479,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.