|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1360 Herst.-Nr.: AL2400 EAN/GTIN: 4021179289832 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. IO-Link-Eingangsmodul, AL2400, IFM electronic Features * Daten- und Energieübertragung auch mit ungeschirmtem Verbindungskabel möglich * Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Vier Steckplätze mit jeweils zwei binären Eingängen für acht Sensoren * Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung Weitere Informationen:  |  | Bus Eingang: | 8 x M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: io-link device, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 106,27* | € 120,41* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 105,07* | € 120,96* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 108,19* | € 122,04* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 110,73* | € 124,63* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,39* | € 168,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|