|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1348 Herst.-Nr.: AL2221 EAN/GTIN: 4021179324533 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul, AL2221, IFM electronic Features * Jeder Anschluss als digitaler Ein- oder Ausgang nutzbar * 8 unabhängig voneinander parametrierbare E/A-Ports Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 16 x M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | 16 x M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP69K | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.454235 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 293,63* | € 327,34* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 292,27* | € 327,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 295,09* | € 330,64* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 299,14* | € 335,32* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 407,48* | € 442,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|