|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1333 Herst.-Nr.: AL1400 EAN/GTIN: 4021179322577 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. IO-Link Master mit PROFINET-SchnittstelleEthernet, AL1400, IFM electronic Features * Daisy-Chain-Spannungsversorgung mit standardisierter L-codierter M12-Verbindungstechnik * Einstellbare Strombegrenzung pro Port für den sicheren Betrieb * Spannungs- und Strommessung pro Port zum Energie-Monitoring * Anschluss von Aktuatoren bis 2 A möglich Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 8 x M12 (5-polig, D-kodiert) | Bus Eingang: | 4 x M12 (5-polig, D-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | PROFINET | Schutzart (IP): | IP65/IP66/IP67 | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.3081 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 351,66* | € 395,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 356,59* | € 400,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 358,18* | € 403,49* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 393,01* | € 433,69* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 510,20* | € 550,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|