|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1328 Herst.-Nr.: AL1353 EAN/GTIN: 4021179316743 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master DataLine, AL1353, IFM electronic Features * Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 8 x M12 (5-polig, D-kodiert) | Bus Eingang: | 16 x M12 (5-polig, D-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | MQTT JSON | Schutzart (IP): | IP65/IP66/IP67/IP69K | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.4105 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,96* | € 434,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 395,20* | € 438,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 398,54* | € 442,08* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 420,461* | € 465,061* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 577,55* | € 625,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|