Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, MQTT JSON, 8 x M12, AL1352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, MQTT JSON, 8 x M12, AL1352
Sensor-Aktor-Verteiler, MQTT JSON, 8 x M12, AL1352
Artikel-Nr.:
     4502-82P1327
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1352
EAN/GTIN:
     4021179316736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master DataLine, AL1352, IFM electronic Features * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
16 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
MQTT JSON
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,68*
€ 387,77*
Frei Haus
ab € 347,40*
€ 392,79*
Frei Haus
ab € 349,05*
€ 396,05*
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 370,546*
€ 412,106*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 502,24*
€ 547,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,37*
€ 651,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,42*
€ 647,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,24*
€ 597,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.