Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 8 x M12, AL1332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 8 x M12, AL1332
Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 8 x M12, AL1332
Artikel-Nr.:
     4502-82P1319
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1332
EAN/GTIN:
     4021179312288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master DataLine, AL1332, IFM electronic Features * Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit EtherCat- und getrennter MQTT JSON-Schnittstelle * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
16 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
EtherCAT, MQTT JSON
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.404 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,72*
€ 387,51*
Frei Haus
ab € 357,74*
€ 392,66*
Frei Haus
ab € 361,66*
€ 396,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,36*
€ 400,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 519,53*
€ 560,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,85*
€ 643,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,73*
€ 633,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,53*
€ 618,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.