Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 4 x M12, AL1330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 4 x M12, AL1330
Sensor-Aktor-Verteiler, EtherCAT, MQTT JSON, 4 x M12, AL1330
Artikel-Nr.:
     4502-82P1317
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1330
EAN/GTIN:
     4021179312264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master DataLine, AL1330, IFM electronic Features * Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit EtherCat- und getrennter MQTT JSON-Schnittstelle * Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
EtherCAT, MQTT JSON
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.3025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: io-link master, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,76*
€ 341,90*
Frei Haus
ab € 304,70*
€ 346,66*
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 349,94*
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 326,434*
€ 368,704*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 445,45*
€ 491,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,46*
€ 577,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.