Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Sensor-Aktor-Verteiler, PROFINET, 8 x M12, AL1202
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82P1306
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
AL1202
EAN/GTIN:
4021179308960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master PowerLine, AL1202, IFM electronic Features * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit integrierter PROFINET-Schnittstelle * PowerLine-Ausführung für die Spannungsversorgung von Aktuatoren
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
12 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
PROFINET
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.4095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder, Verteilerboxen un
>
Sensor-Aktor Verteilerboxen
Weitere Suchbegriffe:
io-link master
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Aktoriksteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Steckverbinder
,
Sensorsteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Verteiler
,
Aktor-Box
,
Sensor-Aktor-Box
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Metrische Steckverbinder
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 361,39*
€ 401,40*
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,94*
€ 459,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,22*
€ 479,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,09*
€ 483,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 624,87*
€ 678,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,26*
€ 776,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC014
ifm electronic
EVC014
€ 31,10*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1407524
€ 31,04*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1407502
€ 47,79*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1407526
€ 41,42*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1407527
€ 58,24*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1407525
€ 33,94*
Zubehör
Phoenix Contact 1404643 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1404643
€ 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact 1404644 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1404644
€ 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact 1407499 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,80*
Zubehör
Phoenix Contact 1407500 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact
1407500
€ 26,55*
Zubehör
Phoenix Contact 1408988 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1408988
€ 15,91*
Zubehör
Phoenix Contact 1408989 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1408989
€ 15,57*
Zubehör
ifm electronic E124 Ethernetkabel, 500mm, Grün Patchkabel, A M12 Geschirmt Stecker, B RJ45, PVC
ifm electronic
E12490
€ 39,26*
Zubehör
ifm Electronic EVC011 Verbindungsleitung Stecker, gerade, Buchse, gerade 0.6 m Polzahl Sensoren: 4, 5 1 St.
ifm electronic
EVC011
€ 23,34*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / M12 Stecker, Länge 2m
ifm electronic
EVC013
€ 26,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.