Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Sensor-Aktor-Verteiler, PROFINET, 8 x M12, AL1103
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82P1300
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
AL1103
EAN/GTIN:
4021179308908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
Abbildung kann abweichen. IO-Link-Master StandardLine, AL1103, IFM electronic Features * Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung * Mit integrierter PROFINET-Schnittstelle * Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
8 x M12 (5-polig, D-kodiert)
Bus Eingang:
16 x M12 (5-polig, D-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
PROFINET
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67/IP69K
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.41 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder, Verteilerboxen un
>
Sensor-Aktor Verteilerboxen
Weitere Suchbegriffe:
io-link master
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Aktoriksteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Steckverbinder
,
Sensorsteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Verteiler
,
Aktor-Box
,
Sensor-Aktor-Box
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Metrische Steckverbinder
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,16*
€ 420,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 393,70*
€ 426,28*
Lager 1454
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,31*
€ 428,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,25*
€ 430,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 565,29*
€ 602,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,58*
€ 717,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,27*
€ 714,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,67*
€ 695,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Buchse 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF570
€ 30,23*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Buchse 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF569
€ 31,09*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Stecker 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF567
€ 28,77*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Stecker 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF571
€ 30,09*
Zubehör
ifm electronic Serie E Series M12 Industrielle Rundsteckverbinder Stecker 1-polig, Schraubmontage IP65, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF572
€ 30,38*
Zubehör
ifm electronic Serie E Series M12 Industrielle Rundsteckverbinder Stecker 1-polig, Schraubmontage IP65, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF568
€ 21,04*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF002
€ 27,34*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVF001
€ 22,28*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF005
€ 27,29*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF008
€ 30,73*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVF006
€ 42,22*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 25m
ifm electronic
EVF003
€ 42,59*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 5m
ifm electronic
EVF004
€ 22,28*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 25m
ifm electronic
EVF009
€ 46,38*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 5m
ifm electronic
EVF007
€ 26,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.