Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC5233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC5233
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC5233
Artikel-Nr.:
     4502-82P1255
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC5233
EAN/GTIN:
     4021179289825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. AS-i Ausgangsmodul, AC5233, IFM electronic Features * Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik * Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Weitere Informationen:
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,08*
€ 166,52*
€ 4,98*
ab € 147,19*
€ 168,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,73*
€ 172,57*
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 175,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 214,17*
€ 243,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.