|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1176 Herst.-Nr.: AC2521 EAN/GTIN: 4021179004442 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. AS-i Ausgangsmodul, AC2521, IFM electronic Features * Einfache Montage und Verdrahtung * Anschluss des AS-i Flachkabels mittels Modulunterteilen * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2065 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, ifm as-i modul, as-interface modul, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 475,329* | € 521,739* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 484,24* | € 526,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 489,28* | € 532,03* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 494,95* | € 537,65* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 648,07* | € 709,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|