|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1170 Herst.-Nr.: AC2490 EAN/GTIN: 4021179312127 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2490, IFM electronic AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, 134,5 x 30 x23,5 mm, CompactM8 4 DI 4 DO, Steckverbindung. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 4 x M8 (3-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | 4 x M8 (3-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M8 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 177,21* | € 211,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 180,15* | € 215,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,91* | € 222,30* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 191,443* | € 231,503* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,33* | € 297,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|