Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2479
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2479
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2479
Artikel-Nr.:
     4502-82P1162
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2479
EAN/GTIN:
     4021179312110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2479, IFM electronic AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, CompactM12 4DI-Y 4DO no IR, Steckverbindung, IP 67.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 235,62*
€ 4,98*
ab € 197,83*
€ 237,75*
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 245,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,87*
€ 262,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 283,09*
€ 322,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.