Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC2477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC2477
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC2477
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 4 x M12, AC2477
Artikel-Nr.:
     4502-82P1161
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2477
EAN/GTIN:
     4021179312011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangsmodul, AC2477, IFM electronic AS-i Eingangsmodul, CompactM12 4DI-Y no IR, Steckverbindung, IP 67.
Weitere Informationen:
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,29*
€ 142,99*
€ 4,98*
ab € 120,10*
€ 144,02*
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 148,82*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,751*
€ 152,101*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 174,96*
€ 206,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.