Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2471
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2471
Artikel-Nr.:
     4502-82P1160
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2471
EAN/GTIN:
     4021179262989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Schalttransistor
Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2471, IFM electronic Features * Einfache Montage und Verdrahtung * Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Vollverguss * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.379 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 241,77*
€ 4,98*
ab € 214,08*
€ 243,84*
Frei Haus
ab € 217,80*
€ 246,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,12*
€ 249,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 312,71*
€ 343,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.