Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2454
Sensor-Aktor-Verteiler, AS-Interface, 8 x M12, AC2454
Artikel-Nr.:
     4502-82P1149
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2454
EAN/GTIN:
     4021179280105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Schalttransistor
Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2454, IFM electronic Features * Einfache Montage und Verdrahtung * Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Vollverguss * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
4 x M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3705 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 272,96*
Frei Haus
ab € 245,26*
€ 275,06*
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 277,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,00*
€ 281,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 387,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.