|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1148 Herst.-Nr.: AC2452 EAN/GTIN: 4021179004169 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, AC2452, IFM electronic Features * Einfache Montage und Verdrahtung * Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Vollverguss * Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler * Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | 4 x M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | 4 x M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.374 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 249,52* | € 285,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 253,43* | € 287,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 254,58* | € 289,31* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 278,52* | € 313,10* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 361,66* | € 402,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|