|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P1145 Herst.-Nr.: AC2434 EAN/GTIN: 4021179313223 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. AS-i Eingangsmodul, AC2434, IFM electronic AS-i Eingangsmodul, CompactM12 4DI no IR,Steckverbindung, IP 67. Weitere Informationen:  |  | Bus Eingang: | 2 x M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.298 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 131,21* | € 155,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 131,86* | € 156,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,35* | € 162,85* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 140,922* | € 166,442* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,00* | € 225,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|